Zestaw zapasowych rolek płótna ściernego (A) brązowy KK 114 F, 40 mm × 50 m, liczba rolek: 5

Nr art.: 557870 5
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 4,67 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
96 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba rolek Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 5 szt.
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 40 mm
Długość materiału ściernego 50 000 mm
Podłoże ścierniwa płótno
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Seria KK114F
Oznaczenie producenta VSM KK 114 F
Kolor Brązowy
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Do materiału aluminium; stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557870 5
EAN / GTIN 2050001030337
Numer producenta 557870 5

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Gęsto tkane płótno bawełniane z równomierną powłoką, wiązanego żywicą synt. korundu normalnego (A). Bardzo dobra przyczepność ziarna, wysoka efektywność i trwałość.
Typ VSM KK 114 F: płótno brązowe, bardzo odporne. Gatunek o szczególnie dużej elastyczności, odporne na olej i naftę, płótno można rozdzierać w kierunku wzdłużnym, przy czym nie następuje strzępienie krawędzi.
Długość 50 m, opakowanie z nożykiem do odrywania.
5-elementowy zestaw podstawowy - po 1 rolce o ziarnie 40, 80, 150, 240 i 400.

Zastosowanie:

Nadają się szczególnie do ręcznego szlifowania metali i wszystkich innych materiałów.