TOGT 070304-GF IC908 Deep Drilling Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges, a Positive Rake Chipbreaker and a Wiper

Artikelnummer: 5568289
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5568289
EAN/GTIN 7291075404449
Nummer fabrikant 5568289
L-nummer L24250 1

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, hoekradius (RE) 0,4 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 7,69 mm, dikte snijplaat (S) 2,3 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 7,69 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,3 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder