TOGT 070304-GF IC908 Obračalne rezalne ploščice za globoke izvrtine s 3 rezalnimi robovi, s širokim ravnalnim robom in geometrijo lomilca odrezkov

Št. art.: 5568289
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5568289
EAN/GTIN 7291075404449
Številka proizvajalca 5568289
L-število L24250 1

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, kotni polmer (RE) 0,4 mm, premer Incircle (IC) 7,69 mm, debelina rezalnega vložka (s) 2,3 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Premer Incircle (IC) 7,69 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,3 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja