ICM 0635 IC908 Borehoveder til DCN-bor

Art.-nr.: 5567006
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5567006
EAN/GTIN 7291075245929
Producentnummer 5567006
L-nummer L24050 274

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 6,35 mm, skæreindsatsens størrelseskode (SSC) 6,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 6,35 mm
  • Funktionel længde (LF) 2,98 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 6,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 1,02 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle