ICM 0635 IC908 Cabeças de perfuração para brocas DCN

N.º do artigo: 5567006
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Identificação e classificação

Número do artigo 5567006
EAN/GTIN 7291075245929
Número do fabricante 5567006
Número L L24050 274

Descrição

Descrição:

Cabeças de perfuração modulares, diâmetro de corte (DC) 6,35 mm, inserto de corte código de tamanho da sede (SSC) 6,0, ângulo, 1. Nível (SIG) 140 graus

Característica:

Diâmetro de corte (DC) 6,35 mm Comprimento funcional (LF) 2,98 mm Inserto de corte Código do tamanho do assento (SSC) 6.0 Espessura da lâmina (S) 4 mm Ângulo, 1. Nível (SIG) 140 graus Comprimento da ponta (PL) 1,02 mm