ICM 0635 IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM

Cod articol: 5567006
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 5567006
EAN / GTIN 7291075245929
Număr producător 5567006
L-Număr L24050 274

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 6.35 mm
  • Lungime funcţională (LF): 2.98 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 6.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 4 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 1.02 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate