RC90MT 1205M0-SM IC8250 Rund, 7° positiv frigangsvinkel, til for- og skrubfræsning.

Art.-nr.: 5550389
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5550389
EAN/GTIN 7291075102864
Producentnummer 5550389
L-nummer L23950 931

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner SM, hjørneradius (RE) 6 mm, diameter indercirkel (IC) 12 mm, tykkelse skæreplade (S) 5 mm

Egenskab:

  • Spanformer SM
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5 mm
  • Maksimal fremføring 0,5 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 2 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,3 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "CHAMTURN" Se alle