• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RC90MT 1205M0-SM IC8250 Rund, 7° positiver Freiwinkel, zum Vorschruppen und Schruppen.

Artikel-Nr.: 5550389
Netto: 13,00 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5550389
EAN / GTIN 7291075102864
Herstellernummer 5550389
L-Nummer L23950 931

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer SM, Eckenradius (RE) 6 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5 mm

Merkmal:

  • Spanformer SM
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 6 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 4.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5 mm
  • Maximaler Vorschub 0.5 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 2 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.3 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "CHAMTURN" Alle ansehen