RC90MT 1205M0-SM IC8250 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5550389
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5550389
EAN / GTIN 7291075102864
Gyártó száma 5550389
L-szám L23950 931

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsformáló SM, sarokrádiusz (RE) 6 mm, belső kör átmérő (IC) 12 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5 mm

Jellemző:

  • Spanformer SM
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 6 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 4,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5 mm
  • Maximális előtolás 0,5 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 2 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,3 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "CHAMTURN" Összes megtekintése