S-SUXCR 16-10 CM Borestænger med skruelås med fire forskellige 7° frirumsgeometrier

Art.-nr.: 3601777
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601777
EAN/GTIN 7291075103014
Producentnummer 3601777
L-nummer L23990 1052

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbart internt vendeværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 tommer, minimum boring diameter (DMIN) 1,26 tommer, samlet længde (OAL) 12 tommer, skaft højde (H) 0,91 tommer

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionel bredde (WF): 0,64″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): CC95MT 100504-SM
  • Mindste borediameter (DMIN): 1,26″
  • Samlet længde (OAL): 12″
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -4 grader
  • Længde af reduceret kropsdiameter (LDRED): 2″
  • Skafthøjde (H): 0,91″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CHAMTURN" Se alle