Slibeskive 787C 60

Art.-nr.: 554014 60
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    13,48  DKK / styk
  • fra 50 styk
    11,25  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.094 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse Keramik
maks. omdrejningstal 25.000 min-1
Produkttype Slibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 554014 60
EAN/GTIN 30076308896943
Producentnummer 7100100982

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Utrolig høj slibeydelse og standtid på grund af selvslibende keramiske korn (CER).
Med præcisionsformet Cubitron™ II slibekorn.
Stabilt fiberunderlag, perfekt til kantbearbejdning.

Anvendelse:

Skal anvendes med hård støtteskive nr. 554089.