Hiomalaikka 787C 60

Tuote nro.: 554014 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,08 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    1,74 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 069 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Enimmäiskierrosluku 25 000 min-1
Tuotetyyppi Hiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 554014 60
EAN / GTIN 30076308896943
Valmistajan numero 7100100982

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin hyvä poistoteho ja pitkä käyttöikä itsestään teroittuvan keramiikkarakeen (CER) ansiosta.
Tarkkuusmutoiltu Cubitron™ II -hiomarae.
Vankka kuitualusta, soveltuu hyvin reunojen työstöön.

Käyttö:

Käytä kovaa tukilaikkaa nro 554089.