Šlifavimo diskas 787C, ⌀ 50,8 mm, Grūdėtumas: 60

Prekės Nr.: 554014 60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    1,87 € / 1 vnt.
  • Nuo 50 vnt.
    1,56 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 012 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 787C
Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas plokščios formos
Skersmuo 50,8 mm
Pavaros mechanizmas kampinis šlifuoklis
Sūkių skaičius maks. 25 000 min-1
Šlifavimo priemonių padėklas Pluoštinis pagrindas
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Spalva oranžinės spalvos
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Pluoštinis diskas
Šlifavimo priemonės keraminiai grūdeliai (CER)
Grūdelių dydis (tinklelis) 60 audinio tankumas
Tinka medžiagoms nerūdijantysis plienas; plienas
Medžiagų grupė Metalas
Tinka kraštų šlifavimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 554014 60
EAN / GTIN 30076308896943
Gamintojo numeris 7100100982
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dengtas precizinės formos šlifavimo grūdeliais Cubitron™ II.
Didelį patvarumą ir nuimamos medžiagos kiekį užtikrina pasigalandantys keraminiai grūdeliai (CER).
Tvirtas pluoštinis pagrindas, puikiai tinka briaunų apdirbimui.

Paskirtis:

Reikia dėti ant standžių atraminių lėkštelių Nr. 554089.