Slipskiva 787C 60

Article no.: 554014 60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  22,71 / st.
  • from 50 st.
    NOK  18,94 / st.
on request
På lager
994 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning Keramik
maximalt varvtal: 25 000 min-1
Produktslag Slipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 554014 60
EAN / GTIN 30076308896943
Manufacturer number 7100100982

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Mycket hög avverkningseffekt och lång utslitningstid tack vare självskärpande keramikkorn (CER).
Med precisionsformat Cubitron™ II slipkorn.
Stabilt fiberunderlag, perfekt för kantbearbetning.

Användningsdata:

Används tillsammans med mjuk stödtallrik nr 554089.