• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Muela abrasiva 787C, ⌀ 50,8 mm, Granulación: 60

Número de artículo: 554014 60
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    1,75 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 50 unidades(es)
    1,46 € / 1 unidad
a petición
En stock
1.753 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 50,8 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Número de revoluciones máx. 25.000 min-1
Soporte del abrasivo Base de fibra
Ligadura Resina y resina sintética
Denominación del fabricante 787C
Color naranja
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela de fibra
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano (malla) 60 malla
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de cantos

Identificación y clasificación

Número de artículo 554014 60
EAN / GTIN 30076308896943
Número del fabricante 7100100982
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Con grano abrasivo Cubitron™ II de conformado de precisión.
Capacidad abrasiva y durabilidad muy elevados gracias al grano de cerámica autoafilable (CER).
Estable base de fibra, ideal para trabajos de cantos.

Aplicación:

Utilizar con plato de apoyo duro n.º 554089.