Slibeark med burrelås (SiC), sæt, 100 dele 400

Art.-nr.: 553975 400
Sæt pris 100 styk (DKK 2,04 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: SiC

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse SiC
Korn 400
Skive-⌀ 32 mm
Adapter Burrelukning
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 553975 400
EAN/GTIN 4027497149506
Producentnummer A3302030400

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Skivens bagside er forsynet med polyvæv-velour og er i forbindelse med en gummibagskive med burrelås nr. 553995, selvhæftende. Giver hurtigt skiveskift.

Anvendelse:

På mikroslibesystemer. For maksimal arbejdshastighed, se gummibagskive med burrelås nr. 553995.
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
    Korn Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven