Slibeark med burrelås (SiC), sæt, 100 dele, ⌀ 32 mm, Korn: 80

Art.-nr.: 553975 80
Sæt pris 100 stykker (DKK 1,93 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Sæt pris 100 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 100 stk.
Form flad
Diameter 32 mm
Drevmaskine excentersliber
Holder burrelukning
Indhold, enhed stk.
Produkttype burrelåsslibeskive
Slibemiddel siliciumkarbid (SiC)
Kornstørrelse (mesh) 80 mesh
Materialegruppe metal
Egenskaber burrelåsslukning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 553975 80
EAN/GTIN 4027497149254
Producentnummer A3302030080
Producent/ansvarlig person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Skivens bagside er forsynet med polyvæv-velour og er i forbindelse med en gummibagskive med burrelås nr. 553995, selvhæftende. Giver hurtigt skiveskift.

Anvendelse:

På mikroslibesystemer. For maksimal arbejdshastighed, se gummibagskive med burrelås nr. 553995.