Brusný list se suchým zipem (SiC) sada 100dílná, ⌀ 32 mm, Zrnitost: 400

Artiklové číslo: 553975 400
Nastavit cenu 100 kusy (CZK 7,46 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Nastavit cenu 100 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 100 ks
Tvar plochý
Průměr 32 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Brusiva karbid křemíku (SiC)
Velikost jádra (síťovina) 400 mesh
Materiálová skupina Kov
Vlastnosti Suchý zip

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 553975 400
EAN / GTIN 4027497149506
Číslo výrobce A3302030400
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zadní strana kotoučů je kašírovaná smyčkovým velurem a ve spojení s pryžovým brusným talířem se suchým zipem č. 553995 samodržící. Pro rychlou výměnu kotouče.

Použití:

Na mikro-brusných systémech. Maximální pracovní rychlost viz pryžový brusný talíř se suchým zipem č. 553995.