Slippapper med kardborrfäste (SiC) set, 100 delar 400

Art-nr: 553975 400
Ange pris 100 st. (SEK 3,85 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
Kornstorlek 400
skiv-⌀ 32 mm
fäste Kardborr
Produktslag Slippappersrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 553975 400
EAN/GTIN 4027497149506
Tillverkarens nummer A3302030400

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Baksidan av skivorna är täckt med velour och är självhäftande i kombination med gummisliprondell med kardborrband nr 553995. För snabbt skivbyte.

Användningsdata:

På mikroslipsystem. Maximal arbetshastighet, se gummisliprondell kardborre nr 553995.
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
    Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen