Set de foi de şlefuit cu prindere cu scai (SiC), 100 buc., ⌀ 32 mm, Granulaţie: 400

Cod articol.: 553975 400
Setați prețul 100 bucăți (0,29 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Setați prețul 100 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 100 buc.
Formă plat
Diametru 32 mm
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Materiale abrazive carbură de siliciu (SiC)
Dimensiunea boabelor (plasă) 400 mesh
Grupă de materiale Metal
Caracteristici Fixare cu arici

Identificare și clasificare

Cod articol 553975 400
EAN / GTIN 4027497149506
Număr producător A3302030400
Producător/responsabil LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Partea posterioară a discurilor este acoperită cu împletitură de velur, cu autoaderenţă pe discuri de şlefuire din cauciuc şi cu scai Cod 553995. Pentru înlocuirea rapidă a discului.

Aplicaţie:

Pe microsisteme de şlefuire. Viteza maximă de lucru, vezi discurile de şlefuire din cauciuc şi cu scai, Cod 553995.