SCDT 033-011-060-M4 IC908 Burghie din carbură preperforate cu trecere a lubrifiantului de răcire.

Cod articol.: 5531411
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5531411
EAN / GTIN 7291075015430
Număr producător 5531411
L-Număr L24240 782

Descriere

Descriere:

Burghie din carbură preperforate cu trecere a lubrifiantului de răcire.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 3.3 mm
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Metric 3.3 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 61.4 mm
  • Lungimea tăişului (LCF): 24 mm
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Numărul de dinţi: 2
  • Lungime totală (OAL): 62 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 36 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 19 mm