SCDT 033-011-060-M4 IC908 Předvrtávací karbidové vrtáky s přívodem chladicí kapaliny

Artiklové číslo: 5531411
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5531411
EAN / GTIN 7291075015430
Číslo výrobce 5531411
L-číslo L24240 782

Popis

Popis:

Karbidové vrtáky, průměr závitu, strana stroje (DCONMS) 6 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtání (DC) 3,3 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 24 mm, počet řezných hran (NOF) 3, funkční délka (LF) 3 mm, délka sklíčidla (LCF) 3,3 mm, rozsah L/4xD, rozsah 1.2D Celková délka (OAL) 62 mm, úhel, 1. Stupeň (SIG) 140 stupňů, efektivní délka (LU) 19 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 3.3 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 3.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 61.4 mm
  • Délka spirály(LCF) 24 mm
  • Skupina délek 3xD
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 62 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 36 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 19 mm