Polerskive filt, Type: F

Art.-nr.: 552205 F
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    34,25 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    28,55 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
770 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, beige Beige
Farvetone, sølvfarvet Sølvgrå
Beskrevet del Polierkopf; Schaft
Farve beige; sølvfarvet
Slibemiddelunderlag filt
Finhedsgrad ekstra fin
Diameter, hoved 22 mm
Hårdhedsgrad hård
Anbefalet periferihastighed, min. 5 m/s
Anbefalet periferihastighed maks. 10 m/s
Diameter, skaft 3 mm
Formbeskrivelse flad
Poleringstrin glanspolering
Produkttype polerstift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 552205 F
EAN/GTIN 4062406573119
Producentnummer 552205 F
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

3-lags filt til glanspolering af fine konturer.

Anvendelse:

Til højglanspolering af forslebne overflader med store krav til nøjagtige geometriske former.

Bemærk:

Polerskiver skal anvendes i forbindelse med slibe- og polerpasta som nr. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Anbefalet periferihastighed 5 – 10 m/s.