Lešticí látkový kotouč, plstěný, Typ: F

Artiklové číslo: 552205 F
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    115,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    96,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
770 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Béžová Béžová
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Popsaná část Polierkopf; Schaft
Barva Béžová; stříbrná
Podklad brusného materiálu Plsť
Stupeň jemnosti extra jemný
Průměr hlavy 22 mm
Stupeň tvrdosti Tvrdý
Doporučená obvodová rychlost min. 5 m/s
Doporučená max. obvodová rychlost 10 m/s
Průměr hřídele 3 mm
Popis tvaru plochý
Leštící fáze lesklá politura
Druh produktu Lešticí tělísko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 552205 F
EAN / GTIN 4062406573119
Číslo výrobce 552205 F
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plsť ve 3 vrstvách pro lesklou polituru jemných kontur.

Použití:

K leštění předem broušených povrchů do vysokého lesku s vysokými nároky na přesné geometrické tvary.

Poznámka:

Lešticí kotouče musejí být používány v kombinaci s brusnými a leštícími pastami jako č. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Doporučená obvodová rychlost 5 − 10 m/s.