• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Disque à polir en feutre, Type: F

Réf.: 552205 F
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    4,60 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    3,83 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
780 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, beige Beige
Teinte, argent Gris argenté
Pièce décrite Polierkopf; Schaft
Couleur beige; argent
Support feutre
Degré de finesse type extra fin
Diamètre tête 22 mm
Degré de dureté type dur
Vitesse périphérique recommandée min. 5 m/s
Vitesse de rotation recommandée max. 10 m/s
Diamètre corps 3 mm
Forme Plate
Etape de polissage polissage brillant
Type de produit meules de polissage

Identification et classification

Référence article 552205 F
EAN / GTIN 4062406573119
Réf. fabricant 552205 F
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Feutre triple couche pour le polissage brillant de contours fins.

Utilisation:

Pour le polissage très brillant de surfaces dégrossies impliquant des exigences élevées au niveau de formes géométriques précises.

Remarque(s):

Les disques à polir doivent être utilisés en association avec des pâtes à roder et à polir, par ex. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Vitesse de rotation recommandée: 5 – 10 m/s.