{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, smėlio spalvos | Smėlinė | |
| Spalvų tonai, sidabro spalvos | Sidabro pilka | |
| Aprašyta dalis | Polierkopf; Schaft | |
| Spalva | smėlio spalvos; sidabro spalvos | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | veltinis | |
| Smulkumo laipsnis | ypač glotn. | |
| Galvos skersmuo | 22 mm | |
| Kiečio laipsnis | stand. | |
| Rekomenduojamas perimetrinis greitis min. | 5 m/s | |
| Rekomenduojamas periferinis greitis maks. | 10 m/s | |
| Koto skersmuo | 3 mm | |
| Forma | plokščia | |
| Poliravimo etapas | blizginamasis poliravimas | |
| Produkto rūšis | poliravimo ritinėlis |
| Produkto numeris | 552205 F | |
| EAN / GTIN | 4062406573119 | |
| Gamintojo numeris | 552205 F | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |