Disc cu pâslă pentru polizat, Tip: F

Cod articol.: 552205 F
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,60 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    3,83 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
800 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, bej Bej
Nuanță, argintiu Gri argintiu
Partea descrisă Polierkopf; Schaft
Culoarea Bej; argintiu
Suport de material abraziv Pâslă
Grad de fineţe extra-fin
Diametrul capului 22 mm
Grad de duritate Dur
Viteza perimetrală recomandată min. 5 m/s
Viteză periferică recomandată max. 10 m/s
Diametrul arborelui 3 mm
Descrierea formei plat
Nivel de şlefuire etapă de lustruire cu luciu
Tip produs Știft de lustruire

Identificare și clasificare

Cod articol 552205 F
EAN / GTIN 4062406573119
Număr producător 552205 F
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pâslă în 3 straturi pentru lustruire cu luciu a contururilor.

Aplicaţie:

Pentru polizarea fină a suprafeţelor şlefuite în prealabil, cu cerinţe ridicate privind forme geometrice precise.

Notă:

Discul pentru polizat trebuie utilizat în combinaţie cu pastele de şlefuit şi de lustruit precum Cod 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Viteză periferică recomandată de 5 – 10 m/s.