CNMX 120712-M4MW IC806 Dobbeltsidet, rombeformet 80° platter med spiralformet skærekant til høj spåntagningshastighed ved bearbejdning af rustfrit stål

Art.-nr.: 5510109
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITURNLD
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5510109
EAN/GTIN 7291075282535
Producentnummer 5510109
L-nummer L23950 543

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/afstikning, spåndanner HMW, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skærekantlængde (L) 12,9 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 6,78 mm

Egenskab:

  • Spanformer HMW
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Kantlængde (L) 12,9 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 5,16 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,78 mm
  • Maksimal fremføring 0,8 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 2 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,3 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle