PCLNR 2525M-12X Klemme med vippespænde til rombiske CNMX/CNMB 80°-platter

Art.-nr.: 3602694
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITURNLD
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602694
EAN/GTIN 7291075219968
Producentnummer 3602694
L-nummer L23990 1554

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 31 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 32 mm
  • Hovedlængde (LH) 31 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) CNMX 1207 CNMG 1204
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle