• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

CNMX 120712-M4MW IC806 Plăcuţe cu două fețe, rombică de 80° cu muchie de tăiere elicoidală pentru rate ridicate de îndepărtare a așchiilor la prelucrarea oțelului inoxidabil

Cod articol.: 5510109
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5510109
EAN / GTIN 7291075282535
Număr producător 5510109
L-Număr L23950 543

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu două fețe, rombică de 80° cu muchie de tăiere elicoidală pentru rate ridicate de îndepărtare a așchiilor la prelucrarea oțelului inoxidabil

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: HMW
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.9 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.16 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.78 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.8 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 2 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.3 mm/rev