C6 PCLNR-45065-12X Værktøjsholdere med CAMFIX-grænseflade til rhombiske CNMX- og CNMG-platter

Art.-nr.: 3602909
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CAMFIX
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602909
EAN/GTIN 7291075272260
Producentnummer 3602909
L-nummer L23990 1623

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, funktionslængde (LF) 65 mm, totallængde (OAL) 103 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) højre
  • Swirl vinkel (ECA) 54 grader
  • Funktionel længde (LF) 65 mm
  • Funktionsbredde (WF) 45 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) CNMX 1207, CNMG 1204
  • Samlet længde (OAL) 103 mm
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 6 grader

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "CAMFIX" Se alle