ICP 289 IC908 Borehoveder til DCN-bor

Art.-nr.: 5506672
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5506672
EAN/GTIN 7291075247527
Producentnummer 5506672
L-nummer L24050 1268

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 28,9 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 28,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 28,9 mm
  • Funktionel længde (LF) 11,81 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 28,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 16,22 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 4,41 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle