ICP 289 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5506672
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5506672
EAN / GTIN 7291075247527
Číslo výrobce 5506672
L-číslo L24050 1268

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 28,9 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 28,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 28.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 11.81 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 28.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 16.22 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.41 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny