ICP 289 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO P Materials

Artikelnummer: 5506672
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5506672
EAN/GTIN 7291075247527
Nummer fabrikant 5506672
L-nummer L24050 1268

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 28,9 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 28,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 28,9 mm
  • Functionele lengte (LF) 11,81 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 28,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 16,22 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 4,41 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles