DCN 280-084-40A-3D Borekrop med indvendig kølemiddeltilførsel og Weldon-skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3260090
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3260090
EAN/GTIN 7291075291179
Producentnummer 3260090
L-nummer L24040 893

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, skærediameter (DC) 28 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 28,0, samlet længde (OAL) 188,2 mm, effektiv længde (LU) 88,25 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 50 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 28 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 28,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 28 mm
  • Bundtets diameter (DF) 50 mm
  • Funktionel længde (LF) 123,1 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 28,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 280
  • Samlet længde (OAL) 188,2 mm
  • Punktlængde (PL) 4,25 mm
  • Krave længde (LPR) 128,2 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 68 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 88,25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle