Lineær målestok LG100-110 10 mm 0,001 mm

Art.-nr.: 542-190
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Linær målestok

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 542-190
EAN/GTIN 4946368761206
Producentnummer 542-190
L-nummer L40010 14147

Betegnelse

Beskrivelse:

LG100 er et meget robust og økonomisk lineært måleinstrument. I kombination med EJ-indikatoren er produkterne specielt designet til in-line-brug og automatiserede systemer. Det avancerede design af stempelstyret sikrer høj modstandsdygtighed over for ydre stød og vibrationer. Differentielt signaloutput med firkantede bølger giver mulighed for en lang række anvendelser. Ekstremt holdbar på grund af lineære kuglelejer i målestiftenheden. Repeterbarhed på 0,3 µm. Nærområdepræcision: 0,5 µm (20 µm måleområde). Driftstemperaturområde: 0 - 50 °C.

Egenskab:

Måleområde: 0 - 10
Max. reaktionshastighed Max. reaktionshastighed: 1500 mm/s mm/s
Målekraft: 1,4 N målebolt nedad, 1,3 N målebolt vandret, 1,2 N målebolt opad
Strømforsyning: DC 5 V ±0,2 V Bølgespænding 200 mVpp max.