• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Gauge LG100-110 10 mm 0,001 mm

Artikel-Nr.: 542-190
Netto: 725,00 €
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
Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 542-190
EAN / GTIN 4946368761206
Herstellernummer 542-190
L-Nummer L40010 14147

Beschreibung

Beschreibung:

Das LG100 ist ein sehr robustes und wirtschaftliches lineares Messgerät. In Kombination mit der EJ-Anzeige, sind die Produkte speziell für den Inline-Einsatz und automatisierten Anlagen ausgelegt. Die fortschrittliche Konstruktion der Kolbenführungs sorgt für hohe widerstandsfähigkeit gegen äußere Stöße und Vibrationen. Differential-Rechteckwellensignalausgang ermöglicht ein breites Anwendungsspektrum. Extrem langlebig durch Linearkugellager in Messbolzeneinheit. Wiederholpräzision von 0,3 µm. Genauigkeit im Nahbereich: 0,5 µm (20 µm Messbereich). Betriebstemperaturbereich: 0 - 50 ° C.

Merkmal:

Messbereich: 0 - 10
Max. Reaktions-geschwindigkeit: 1500 mm/s mm/s
Messkraft: 1,4 N Messbolzen nach unten, 1,3 N Messnobolzen horizontal, 1,2 N Messbolzen nach oben
Energieversorgung: DC 5 V ±0.2 V Welligkeitsspannung 200 mVpp max