Omschrijving:
De LG100 is een zeer robuuste en voordelige lineaire meter. In combinatie met de EJ-indicator zijn de producten speciaal ontworpen voor inlinegebruik en geautomatiseerde systemen. Het geavanceerde ontwerp van de zuigergeleider garandeert een hoge weerstand tegen externe schokken en trillingen. Differentiële blokgolfsignaaluitgang maakt een breed scala van toepassingen mogelijk. Uiterst duurzaam dankzij lineaire kogellagers in meetstifteenheid. Herhaalbaarheid van 0,3 µm. Nauwkeurigheid bereik: 0,5 µm (meetbereik 20 µm). Bedrijfstemperatuurbereik: 0 - 50 °C.
Kenmerk:
Meetbereik: 0 - 10
Max. reactiesnelheid Max. reactiesnelheid: 1500 mm/s mm/s
Meetkracht: 1,4 N meetbout naar beneden, 1,3 N meetbout horizontaal, 1,2 N meetbout naar boven
Voeding: DC 5 V ±0,2 V Rimpelspanning 200 mVpp max.