Lineární snímač LG100-110 10 mm ocel 0.001 mm ocel

Č. pol.: 542-190
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lineárne meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 542-190
EAN/GTIN 4946368761206
Číslo výrobcu 542-190
Číslo L L40010 14147

Popis

Popis:

LG100 je velmi robustní a ekonomický lineární měřící přístroj. V kombinaci s displejem EJ jsou produkty speciálně navrženy pro inline použití a automatizované systémy. Pokročilá konstrukce vodítka pístu zajišťuje vysokou odolnost vůči vnějším otřesům a vibracím. Diferenciální výstup signálu s obdélníkovým průběhem umožňuje širokou škálu aplikací. Extrémně odolné díky lineárnímu kuličkovém ložisku v jednotce měřicích šroubů. opakovatelnost 0.3 µm. Přesnost v blízém rozsahu: 0.5 µm (rozsah měření 20 µm). Provozní teplota rozsah: 0 - 50 ° C..

Charakteristika:

Rozsah měření: 0 - 10
Maximální reakční rychlost Maximální reakční rychlost: 1500 mm/s mm/s
Měřicí síla: 1,4 N měřicí šroub směrem dolů, 1,3 N měřicí šroub horizontálně, 1,2 N měřicí šroub směrem nahoru.
Napájení: DC 5 V ±0,2 V Zvlnění napětí max. 200 mVpp