EH-indikator til lineær måler, til LGF-Z.

Art.-nr.: 542-073D
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Displayenhed

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 542-073D
EAN/GTIN 4946368587042
Producentnummer 542-073D
L-nummer L40010 12947
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Multifunktionsdisplay. Standard RS-232C- og USB-interfacet (i forbindelse med softwaren Sensorpak) muliggør en nem kommunikation med en ekstern pcRS LINK-funktionen gør det muligt at forbinde forskellige EH-countere via en bus (RS LINK, maks. 10 enheder). I tilfælde af enheder med to indgange er additions- og subtraktionsberegninger mellem følerne mulige.

Egenskab:

  • Indgange: 2
  • Opløsning: 0,0001/0,001/0,01
  • BCD-udgang: Ja
  • Digimatic dataudgang: Ja
  • indgangssignal: Differential rektangulært signal med referencepunkt
  • Energiforsyning: Via strømforsyning (12–24 V DC, 700 mA)
  • Ekstern HOLD: Ja
  • Ekstern, PRESET/ZERO: Ja
  • Ekstern toleranceindstilling, (hvis der bruges en pc): Ja
  • Fejlindikator/udgang:
  • I/O-udgang:
  • Kompatibelt måleinstrument: LGF-Z med referencepunkt, LG100 med adapterstik 21HZA196
  • MAX / MIN / Differencemåling: Ja
  • Maks. Indgangs, frekvens: 2,5 MHz (2-faset firkantet signal), reaktionstiden varierer afhængigt af den tilsluttede lineære måler.
  • Metrisk/tommer kan skiftes: Ja
  • Model: EH-102Z
  • Nulstilling: Ja
  • ON/OFF: Ja
  • PRESET: Ja
  • RS-link: Ja
  • RS-232C-output:
  • Sum/forskel mellem 2 taster:
  • Tolerancevurderingsdisplay: LED-display (3 trin): Gul, grøn, rød / 5 trin: Gul, gul blinkende, grøn, rød blinkende, rød)
  • USB-udgang til SENSORPAK:
  • Omskiftelig tælleretning: Ja