Afişaj EH pentru măsurătoare liniară, pentru LGF-Z

Cod articol: 542-073D
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Aparat de afișare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 542-073D
EAN / GTIN 4946368587042
Număr producător 542-073D
L-Număr L40010 12947

Descriere

Descriere:

Afișaj multifuncțional. Interfața standard RS-232C și USB permite o comunicare ușoară cu un PC extern (USB+ul poate fi folosit doar împreună cu software-ul Sensorpak) Funcția RS LINK permite conectarea diferitelor contoare şi crearea astfel a unui sistem de măsurare multi-punct (RS LINK, max. 10 unități). Sunt posibile astfel calcule de adunare și scădere între două dispozitive.

Caracteristică:

Setare zero: Da
Direcția de numărare comutabilă: Da
Afișaj: 8 cifre și semn, LED (verde)
ON/OFF: Da
Comutabil în sistem metric/în inch: Da
Alimentarea cu energie: Prin intermediul unității de alimentare (12-24 V DC, 700 mA)