EH-display voor lineaire meter, voor LGF-Z

Artikelnummer: 542-073D
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Afleesinstrument

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 542-073D
EAN/GTIN 4946368587042
Nummer fabrikant 542-073D
L-nummer L40010 12947
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Multifunctioneel display. De standaard RS-232C- en USB-interface (in combinatie met de Sensorpak-software) maakt eenvoudige communicatie met een externe pc mogelijk. Met de RS LINK-functie kunnen verschillende EH-tellers via een bus worden aangesloten (RS LINK, max. 10 apparaten). Voor apparaten met twee ingangen zijn optel- en aftrekberekeningen tussen de knoppen mogelijk.

Kenmerk:

  • Ingangen: 2
  • Resolutie: 0,0001/0,001/0,01
  • BCD-uitgang: Ja
  • Digimatic gegevensuitvoer: Ja
  • ingangssignaal: Differentieel rechthoeksignaal met referentiepunt
  • Energievoorziening: Via netvoeding (12–24 V DC, 700 mA)
  • Extern HOLD: Ja
  • Extern, PRESET/ZERO: Ja
  • Externe tolerantie-invoer, (bij gebruik van een pc): Ja
  • Foutmelding/uitgang:
  • I/O-uitgang:
  • Compatibel meetapparaat: LGF-Z met referentiepunt, LG100 met adapterstekker 21HZA196
  • MAX / MIN / verschilmeting: Ja
  • Max. Ingangs, frequentie: 2,5 MHz (2-fasen rechthoeksignaal), reactietijd varieert afhankelijk van de aangesloten lineaire meter.
  • Metrisch/inch omschakelbaar: Ja
  • Model: EH-102Z
  • Nulstelling: Ja
  • ON/OFF: Ja
  • PRESET: Ja
  • RS-link: Ja
  • RS-232C-uitgang:
  • Som/verschil van 2 drukknoppen:
  • Tolerantiebeoordelingsweergave: LED-display (3 niveaus: Geel, groen, rood / 5 niveaus: Geel, geel knipperend, groen, rood knipperend, rood)
  • USB-uitgang voor SENSORPAK:
  • Omschakelbare telrichting: Ja

Diensten en productadviseurs

Meld u aan