Stillads, Workmaster T, 5,6m

Art.-nr.: 53796
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stillads

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 53796
EAN/GTIN 4003866537969
Producentnummer 53796
L-nummer L90010 1008

Betegnelse

Beskrivelse:

Mobil og praktisk: sammenklappelig arbejdsplatform med trinadgang og centralbremse.
Svingtrappe med 200 mm dybe trin for komfortabel og sikker opstigning.
Kan flyttes meget hurtigt og komfortabelt takket være fire drejelige hjul på stigedelen og to faste hjul på støttedelen.
Dørbetjent - selv når den er samlet.
Fleksible anvendelsesmuligheder takket være tre forskellige platformshøjder med kun én arbejdsplatform.
Gelænder på begge sider af opstigningen og platformens gelænder for maksimal arbejdssikkerhed.
Pladsbesparende sammenklapning til transport og opbevaring takket være sammenklappelig ramme og drejelige trin.
Arbejdsplatform med stor flade 1.800 x 600 mm.

Egenskab:

Arbejdshøjde 3 m
Bredde 0,75 m
Vægt 54 kg
Højde inklusive gelænder max. 1,93 m
Længde 1,93 m
Mål, foldet 1,93 m × 0,75 m × 0,75 m
Platformshøjde 0,42m / 0,72m / 0,99m