• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Andamio, Workmaster T, 5,6m

Número de artículo: 53796
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Andamiaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 53796
EAN / GTIN 4003866537969
Número del fabricante 53796
Número L L90010 1008

Descripción

Descripción:

Escalera de acceso plegable con peldaños de 200 mm de huella.
4 ruedas giratorias en la zona de acceso + 2 ruedas fijas en el frontal.
Pasa por puertas peatonales - también en abierto.
3 alturas para colocar la plataforma: 0,42, 0,79 y 0,99 m .
Barandilla a ambos lados en la escalera y la plataforma.
Bastidor y escalera plegable para facilitar el transporte y almacenaje.
Medidas de la plataforma: 1.800 x 600 mm

Característica:

Altura con barandilla max. 1.93 m
Altura de la plataforma 0,42m / 0,72m / 0,99m
Altura de trabajo 3 m
Ancho 0.75 m
Longitud 1.93 m
Medidas de plegado 1,93 m × 0,75 m × 0,75 m
Peso 54 kg