Échafaudage, Workmaster T, 5,6m

Réf.: 53796
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echafaudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 53796
EAN / GTIN 4003866537969
Réf. fabricant 53796
Article hors catalogue L90010 1008

Description

Description:

Escalier pivotant vers le haut avec des marches d'une profondeur de 200 mm pour une montée aisée et sûre.
Déplacement rapide et aisé grâce à quatre roulettes directionnelles sur la pièce ascendante et deux roulettes fixes sur le plan d'appui.
Passe sous les portes - même si il est monté.
Flexibilité d'utilisation grâce aux trois hauteurs de plate-forme avec une seule plate-forme de travail.
Rambarde des deux côtés pour la montée et garde-corps de plate-forme pour une sécurité de travail maximale.
Le cadre repliable et l'escalier pivotant peuvent être repliés afin de gagner de l'espace pour le transport et le stockage.
Grande plate-forme de travail 1.800 x 600 mm.

Caractéristique(s):

Dimensions, repliée 1,93 m × 0,75 m × 0,75 m
Hauteur de plate-forme 0,42m / 0,72m / 0,99m
Hauteur de travail 3 m
Hauteur, garde-corps compris max. 1.93 m
Largeur 0.75 m
Longueur 1.93 m
Poids 54 kg