• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerüst, Workmaster T, 5,6m

Artikel-Nr.: 53796
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gerüst

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 53796
EAN / GTIN 4003866537969
Herstellernummer 53796
L-Nummer L90010 1008

Beschreibung

Beschreibung:

Hochschwenkbare Treppe mit 200 mm tiefen Stufen für bequemen und sicheren Aufstieg.
Durch vier Lenkrollen am Steigteil und zwei Bockrollen am Stützteil sehr schnell und komfortabel verschiebbar.
Türengängig - auch im aufgebauten Zustand.
Flexible Einsatzmöglichkeiten aufgrund drei verschiedener Plattformhöhen mit nur einer Arbeitsplattform.
Beidseitiger Handlauf am Aufstieg und Plattformgeländer für maximale Arbeitssicherheit.
Durch Klapprahmen und Schwenktreppe platzsparend zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
Großflächige Arbeitsplattform 1.800 x 600 mm.

Merkmal:

Arbeitshöhe 3 m
Breite 0.75 m
Gewicht 54 kg
Höhe inklusive Geländer max. 1.93 m
Länge 1.93 m
Maße, zusammengeklappt 1,93 m × 0,75 m × 0,75 m
Plattformhöhe 0,42m / 0,72m / 0,99m