P2004 U induktiv længdemåleføler

Art.-nr.: 5323024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Følere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5323024
EAN/GTIN 4059192055110
Producentnummer 5323024
L-nummer L40080 4938

Betegnelse

Udførelse:

  • Varianter uden og med pneumatisk løft eller belastning
  • Målestift monteret i kuglelejestyring
  • Høj linearitet over hele måleområdet
  • Udmærket elektromagnetisk afskærmning (EMC)
  • Alle prober kan konverteres fra aksial til radial kabeludgang ved hjælp af den medfølgende hætte
  • Specifikationer for kemisk modstandsdygtighed: modstandsdygtig over for olie, benzin, vand og alifater. Moderat resistent over for syrer, baser, opløsningsmidler og ozon

Beskrivelse:

Induktiv sonde Millimar P2004 FA
  • Kompatibilitet: Federal Måleområde håndtagsmåler, fin pointer, sonde: ± 2 mm
  • Vakuum lift-off
  • Målekraft (tekst): 0,75 N +/- 0,15 N
Leveringsomfang: Betjeningsvejledning, hætte til kabeludgang på siden, nøgle til justering af fortryk.

Egenskab:

  • Løft / fremføring: Løft af vakuum
  • Afstand nedre stop MAX: 0 mm
  • Måleområde start_mm: -2 mm
  • Afstand nedre stop MIN: -2.2 mm
  • Lejetemperatur MIN: -10 °C