P2004 FA Indukční snímač délky

Č. pol.: 5323024
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5323024
EAN/GTIN 4059192055110
Číslo výrobcu 5323024
Číslo L L40080 4938

Popis

Prevedenie:

  • Varianty bez a s pneumatickým zvedáním nebo zatěžováním
  • Měřicí kolík uložený ve vodítku s kuličkovým ložiskem
  • Vysoká linearita v celém měřicím rozsahu
  • Vynikající elektromagnetické stínění ( EMC)
  • Všechny sondy lze pomocí dodávané krytky přestavět z axiálního na radiální kabelový vývod
  • Specifikace chemické odolnosti: odolné vůči olejům, benzínu, vodě a alifatům. Středně odolné vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu

Popis:

Indukční sonda Millimar P2004 FA
  • Kompatibilita: Federal Rozsah měření: pákový měřicí přístroj, jemný ukazatel, sonda: ± 2 mm
  • Vakuový zdvih
  • Měřicí síla (text): 0,75 N +/- 0,15 N
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, krytka pro boční kabelový vývod, klíč pro nastavení předkmitu.

Charakteristika:

  • Zdvih / posun: Vakuové vypnutí
  • Vzdálenost dolní zarážky MAX: 0 mm
  • Rozsah měření start_mm: -2 mm
  • Vzdálenost dolní zarážky MIN: -2.2 mm
  • Teplota ložiska MIN: -10 °C