P2004 FA Sonda di misura induttiva di lunghezza

Codice art.: 5323024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tastatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5323024
EAN / GTIN 4059192055110
Codice del produttore 5323024
Numero-L L40080 4938

Descrizione

Esecuzione:

  • Varianti senza e con sollevamento o carico pneumatico
  • Perno di misura montato su guida a sfere
  • Elevata linearità sull'intero campo di misura
  • Eccellente schermatura elettromagnetica (EMC)
  • Tutte le sonde possono essere convertite da uscita cavo assiale a radiale utilizzando il cappuccio in dotazione
  • Specifiche sulla resistenza chimica: resistente a olio, benzina, acqua e alifati. Moderatamente resistente ad acidi, basi, solventi e ozono

Descrizione:

Sonda induttiva Millimar P2004 FA
  • Compatibilità: Federal Campo di misura calibro a leva, lancetta fine, sonda: ± 2 mm
  • Sollevamento a vuoto
  • Forza di misura (testo): 0,75 N +/- 0,15 N
Consegna: Istruzioni per l'uso, cappuccio per l'uscita del cavo laterale, chiave per la regolazione della precorsa.

Proprietà:

  • Sollevamento/avanzamento: Sollevamento a vuoto
  • Distanza arresto inferiore MAX: 0 mm
  • Campo di misura inizio_mm: -2 mm
  • Distanza arresto inferiore MIN: -2.2 mm
  • Temperatura del cuscinetto MIN: -10 °C