P2004 FA Inductieve lengtemeetsonde

Artikelnummer: 5323024
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5323024
EAN/GTIN 4059192055110
Nummer fabrikant 5323024
L-nummer L40080 4938

Omschrijving

Uitvoering:

  • Varianten zonder en met pneumatische opheffing of belading
  • Meetpen gemonteerd in kogellagergeleider
  • Hoge lineariteit over het gehele meetbereik
  • Uitstekende elektromagnetische afscherming ( EMC)
  • Alle tasters kunnen met de meegeleverde kap worden omgezet van axiale naar radiale kabeluitgang
  • Specificaties chemische bestendigheid: bestand tegen olie, benzine, water en alifaten. Matig bestand tegen zuren, basen, oplosmiddelen en ozon

Omschrijving:

Inductieve taster Millimar P2004 FA
  • Compatibiliteit: Federale meetbereik hefboom, fijne wijzer, taster: ± 2 mm
  • Vacuümlift-off
  • Meetkracht (tekst): 0,75 N +/- 0,15 N
Inhoud van de levering: Gebruiksaanwijzing, kapje voor kabeluitgang aan zijkant, sleutel voor voorinstelling.

Kenmerk:

  • Heffen / vooruit: Vacuümlift-off
  • Afstand onderste aanslag MAX: 0 mm
  • Meetbereik start_mm: -2 mm
  • Afstand onderste stop MIN: -2.2 mm
  • Lagertemperatuur MIN: -10 °C